折りたたみ式ポータブルポニーワイド

折りたたみ式ポータブルポニーワイド - 日本ベンリー

折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。
ガラスのあたる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。
強力なブレーキもついています。
少し大きなガラス板の搬入が可能。幅300ミリ以下の細長いガラスの積み込みも可能です。
背面のT型ロープ掛けフックも、上、中、下の3か所に取り付けてあるので大変便利です。
キャスターも6輪になり、より安全走行になっています。
背面背板の厚みも増し、支柱木部も太い角材にして、より強度も増やしています。

最大積載量(kg)400荷台寸法(幅)(mm)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1300荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22460007
オープン
213,890
235,279(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする