つくし工房
安全標識(バッテリーロコ取扱注意事項)
表示内容
バッテリーロコ取扱注意事項
取付方式
穴6
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
600×900
穴数
6ヶ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22617105
82-A
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください