つくし工房
ホーローホワイトボード(塔槽内作業管理板)
表示内容
塔・槽内作業管理板
材質
ホーローホワイト
付属品
黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
450×600
質量(kg)
1.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22617123
105-H
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください