つくし工房
標識(槽内換気中)
表示内容
槽内換気中
取付方式
穴上2
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×450
穴数
上部2ヶ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22617132
105-S
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください