曜日別特売

ハンディスチーマー

ハンディスチーマー - アルファックス

たっぷりのスチームで、衣類に付着したイヤなにおいやしわを軽減。
ハンディタイプだから、ハンガーにかけたまま気になった時に手軽にスチームがかけられます。
アイロンとしても使用可能です。
糸くずやホコリを取るのに便利な2種類のブラシアタッチメント付です。

付属品置台、布ブラシ、毛ブラシ、給水カップ、通し針材質ABS質量(g)530電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×72×84コードあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22459964ASI-900/W
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする