曜日別特売

アルミアングルキャリー 2缶用

アルミアングルキャリー 2缶用 - エム・あい

アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。

車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4個、ストッパー2個付荷台寸法(幅)(mm)253材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)510材質(荷台)アルミ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224603052缶用510×253134
23,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする