エム・あい
SUS304ハンドル付三角台車
構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。
ハンドル付なので、移動も楽です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、HACCEP環境が必要な場所に。
キャスター
自在車3ケ、ストッパー2ケ付
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22460314
HSSIC36cm用
寸胴36cm
50
ステンレス304
ナイロン
¥
58,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36795983
HS30-230
広口瓶30L用
50
ステンレス304
ナイロン
¥
52,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36795999
HS39-239
寸胴39cm
50
ステンレス304
ナイロン
¥
60,900
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。