つくし工房
酸欠関連標識
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
材質
厚さ(mm)
寸法(mm)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22617297
45-C
4
SCボード
1
300×600
穴4
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
22617306
46-F
4
スチールホワイト
0.5+山アゲ
450×600
穴4
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
22617315
106-A
4
SCボード
1
600×450
穴4
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22617324
106-B
6
カラー鋼板
0.5+山アゲ
600×900
穴6
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
22617333
106-C
4
SCボード
1
600×300
穴4
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください