つくし工房
整理整頓・置場標識
(1件のレビュー)
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22596428
59-A
整理整頓
600×450
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
22596437
59-B
整理整頓
600×300
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
22596446
59-C
整理清掃
600×450
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
22596455
84
置場/責任者
200×600
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
22596464
84-G
アセチレンボンベ置場/責任者
200×600
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
22596473
84-H
資材置場/責任者
200×600
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
22596482
84-K
酸素ボンベ置場/責任者
200×600
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
22596498
84-L
燃えるゴミ置場/責任者
200×600
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
22596507
84-M
燃えないゴミ置場/責任者
200×600
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
22596516
84-N
単管置場/責任者
200×600
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
22596525
84-P
廃材置場/責任者
200×600
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
22596534
84-S
石綿廃棄物保管場所/責任者
200×600
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください