曜日別特売

極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セット

極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セット - ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セット - ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セット - ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セット - ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セット - ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セット - ユノックス極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セット - ユノックス

厚さ約14mmのジョイント式の床材マットです。
厚みがあり弾力性・防音性・断熱性・床傷防止に役立ちます。防水性にも優れ水洗いも可能です。

厚さ(mm)14内容量1セット(81枚)
注意
※火に近づけたり直接火があたる場所で使用しないで下さい。
※お子様が口に入れたり、かじったり、飲み込んだりしないよう十分にご注意下さい。
※ジョイントはしっかりとはめてご使用下さい。隙間があるなどでの使用はジョイントがはずれ転倒の恐れがありますので必ずご確認の上ご使用下さい。
※飛び乗るなど勢いよく乗らないで下さい。マットが滑って怪我をする場合があります。
※敷く前に必ず床面のワックス・水などをよく拭き取って下さい。
※使用中、製品に破損や変形が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
※塩化ビニル系床材の上で長時間使用をしますと床面が変色する場合がありますのでご注意下さい。
※一か月に一度、本製品を取り外して風通しを行ってください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4305608319-035イエロー約300×300
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
2246037516-019ベージュ300×300
オープン
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
4305609919-033ブルー約300×300
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
4305611719-039ピンク約300×300
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
2246044516-030緑色300×300
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
2246048816-034黒色300×300
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
2246049716-035グレー300×300
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
2246043616-029青色300×300
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
2246045416-031ピンク色300×300
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
2246046316-032黄色300×300
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
2246035716-017ライトグリーン300×300
オープン
取扱い終了
返品不可
2246036616-018ライトピンク300×300
オープン
取扱い終了
返品不可
2246038416-020アイボリー300×300
オープン
取扱い終了
返品不可
2246047216-033白色300×300
オープン
取扱い終了
返品不可
2246050616-036赤色300×300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2246043616-0294305609919-03316-029 極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セット ユノックス 43056099極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セットユノックス1セット(81枚)
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2246045416-0314305611719-03916-031 極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セット ユノックス 43056117極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セットユノックス1セット(81枚)
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2246046316-0324305608319-03516-032 極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セット ユノックス 43056083極厚約14mm 約30cmジョイントマット81枚セットユノックス1セット(81枚)
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする