曜日別特売

ファンシート

ファンシート - つくし工房ファンシート - つくし工房

バリケードを、鮮やかにイメージアップ。
個性的なイラストが、作業帯をソフトに演出します。
ガードスタンド、フォールスタンド、キックバリ、A型バリケードなどに使用できます。
マジックテープによる着脱式で、Φ48.6以下のパイプやロープに取り付け可能。

取付方式吊り下げ材質ターポリン仕様上部裏面マジックテープ付、ヒモ付厚さ(mm)0.24寸法(mm)650×900、(設置寸法)550×900穴数下2ヶ所内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22618435GS-25
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22618444GS-26
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
22618408GS-21
2,200
取扱い終了
22618417GS-22
2,200
取扱い終了
22618426GS-24
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする