つくし工房
保護帽用LED標識灯フラッシングアイ
材質
PC+ABS
質量(g)
48
電源
単4電池2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×24×36
連続点灯時間
75時間
LED使用数(個)
3
内容量
1個
注意
※ヘルメットは含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22618462
3141
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください