つくし工房
ヘルベルト(スタンダードタイプ)
取付方式
ヘルメット取付
材質
特殊スポンジ+ナイロン
寸法(mm)
70×320
質量(g)
33
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22618548
3150-A
赤/黄
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
22618557
3150-B
赤/緑
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
22618566
3150-C
赤/青
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
22618575
3150-D
黄/緑
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
22618584
3150-E
黄/青
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
22618593
3150-F
緑/青
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
22618602
3150-G
黄/ピンク
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
22618618
3151-A
赤/赤
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください