つくし工房
ヘルベルトサイン
取付方式
ヘルメット取付
材質
軟質透明ビニール
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
67×270
質量(g)
12
内容量
1枚
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22618672
3155-A
職長
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
22618688
3155-B
玉掛
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
22618697
3155-C
合図者
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
22618706
3155-D
誘導員
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
22618715
3155-E
新規入場者
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
22618724
3155-F
作業主任者
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
22618733
3155-G
作業指揮者
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
22618742
3155-J
玉掛者
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
22618758
3155-K
玉掛作業責任者
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
22618767
3155-L
クレーン操作者
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
22618776
3155-M
作業責任者
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください