モノタロウ

業務用ポリ袋 0.05mm厚 90L

業務用ポリ袋 0.05mm厚 90L - モノタロウ
(39件のレビュー)
用途ゴミ処理、保管など容量(L)90材質リニア低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.05寸法(縦×横)(mm)1000×900内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2257960390L 乳白半透明乳白半透明
取扱い終了
1年間返品保証
2257961290L 透明透明
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22579612
2019-08-20
用途: 草刈り作業時の片付けに
その他業種

厚くて丈夫なので
小枝でも破れずに入れられます。
90リットルなので
量もたっぷりです。
作業にぴったりでした!
袋を結ぶのに少し滑るので
素手で結びました。
これくらいの厚さか少し薄いくらいで
取っ手付きの形状があればいいなと
思いました!

対象商品 : 22579612
2019-07-11
用途: 金魚を輸送する時の水漏れ防止として使用しました。
三宅歯科技工室医療・福祉・介護関連業

金魚を輸送する時の水漏れ防止の目的で、金魚用のポリ袋のカバーとして使用しました。十分な大きさと厚みがあったので、無事水や酸素が漏れることなく送ることが出来ました。

対象商品 : 22579612
2019-06-30
用途: 作物の一時的保護に
農・林・水産業

長雨や寒暖差がある時に作物の一時的保護用に使用しています。サイズが大きいので切って使用もできて便利です。厚さも丁度よく一時的保護には適していると思います。

対象商品 : 22579603
2019-06-27
用途: 工場の清掃時に使用
木村印刷株式会社

厚手で大きさも希望通りで、今まではホームセンターで購入していましたが、モノタロウのほうが随分廉価でした。金額上これだけ購入というわけには行きませんが、今後は何か購入時に合わせて購入することにします。

対象商品 : 22579612
2019-07-17
用途: 粉塵ゴミ清掃時
アイランドパラダイス

厚みがあり破れにくく、価格も安く買えるのでいつも購入しています。

対象商品 : 22579612
2019-04-22
用途: ゴミ入れ
医療・福祉・介護関連業

何度かリピートしていますが、破れにも強く、満足しています。

対象商品 : 22579612
2019-01-25
用途: 収納
株式会社スタジオイクイプメント

1500ccクラスのスタッドレスタイヤや夏用タイヤの保管用。
厚みも充分あり問題なく使用できた。
密閉できるのでゴムの劣化も少なくて済みそう。

対象商品 : 22579612
2019-01-04
用途: 庭木の剪定後のゴミ出し

庭師さんの都合がつかず、自力で剪定。サムライ弁慶20110073.はしご兼用脚立01784843.ラチェット式剪定鋏40235772.ゴーグル型保護メガネ04534705.ハンドクリーム11730766.手袋19079077.トッブジン88386873も買い揃えた。シュロ縄は買い忘れたが、ポリ袋6パック準備した。
集積場所まで運んだり積み上げても裂ける事なく、安価で非常に使い勝手が良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする