曜日別特売

極艶ワックスシャンプー

極艶ワックスシャンプー - PROSTAFF(プロスタッフ)
(10件のレビュー)

汚れを洗い落とすと同時にツヤ出し&撥水効果を発揮するワックスシャンプーです。
この1本で洗車・艶出し・撥水が一気に完了!TP洗浄剤(汚れへの浸透性と洗浄力に優れた洗浄剤)で汚れをしっかり洗い落とすと同時に専用成分のシリコーンポリマーが塗装面に密着し、深い艶と撥水性を与えます。
また、ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。
全色対応の大容量タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけけます。

内容量(L)2液性中性対応ボディー色全色性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンドタイプ原液使用危険物の類別非危険物内容量1本(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22461757S142
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【カーグッズフォーカス】プロスタッフ 「極艶ワックスシャンプー 2L」
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22461757
2026-03-18
用途: 洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格、商品ともに満足してます。
次回もオーダーしたいですね。
何より到着がはやいのが助かります。

対象商品 : 22461757
2022-12-03
用途: 洗車
クボウチ.エージェント

量、値段、車の光沢感満足です。これはリピートアリですね

対象商品 : 22461757
2022-01-13
用途: 家庭用

泡立ちは良くないが、愛車はキレイに保持できている。

2が参考にしています
対象商品 : 22461757
2021-05-14
用途: 車の洗車に
その他業種

光沢を持たせ、ワックスが利くシャンプーを探していて、目に留まり注文しました。
思った通りの弾きで運転が楽しい限りです。

1が参考にしています
対象商品 : 22461757
2019-10-13
用途: トラックの洗車
有限会社高砂カッター

シリコン配合ということで購入しました。
洗車とシリコンコーティングが同時にできるので便利です。
ソコソコ洗えてソコソコ綺麗になります。
ただ、原液使用なので容量が結構必要になります。
なので星一つ減です。

3が参考にしています
対象商品 : 22461757
2019-06-08
用途: 自動車DIYメンテ

不精であまり洗車をしないので便利そうだなと感じて購入
水洗いでざっと砂を落としてからスポンジで塗り込んで水で流すだけ
そこそこ艶が出て水弾きもするので、自分的には満足

1が参考にしています
対象商品 : 22461757
2019-03-28
用途: 営業車、自家用車の洗車に

何より手軽。昔ながらのワックスがけ作業を省けるのはありがたい。撥水は十分だけど性質上水垢をおとすまでには至らないので、マメに洗って水垢をつけないのがポイントかと。

1が参考にしています
対象商品 : 22461757
2017-04-29
用途: 車の洗車
オートサービス セレクト自動車・二輪車・自転車関連業

洗車して吹き上げただけで光沢も出て水もしっかり弾いてくれます 作業が簡単で楽になりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする