曜日別特売
モノタロウ

ゴミ袋 0.025mm厚 120L 1パック10枚入

ゴミ袋 0.025mm厚 120L 1パック10枚入 - モノタロウ
(15件のレビュー)
用途ゴミ処理など容量(L)120厚さ(mm)0.025半透明材質高密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22579646120L 半透明
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22579646120L 半透明43391688-120L 半透明 ゴミ袋 10枚入 モノタロウ 43391688ゴミ袋 10枚入モノタロウ1パック(10枚)
299
税込329
後継品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22579646
2020-01-06
用途: タイヤとか 扇風機の埃除けに

今まで 扇風機はばらして 購入時の箱に入れていたが 台数が多いので 袋ですっぽりいれて 保管にかえた。楽だった。

対象商品 : 22579646
2019-11-02
用途: 外回りの作業員が食べた弁当ゴミ等を帰ってきて入れてもらう袋に使っている。
株式会社キシヤマ

個々のゴミ箱に入れられると処理が煩わしいのでサイズ的にちょうど良いし、また格安なので重宝する。

対象商品 : 22579646
2019-03-22
用途: 掃除
農・林・水産業

厚みがないので引き裂きにかるくては弱いですが、柔らかくて軽いゴミにはもってこいです。用途によってモノタロウのゴミ袋をいろいろ使い分けています。

対象商品 : 22579646
2018-08-10
用途: 作業ごみ回収用
サービス業

大きさもあり、強度もそれなりにあり、必要十分です。消耗品ですので、安いのがありがたいですね。

対象商品 : 22579646
2018-06-21
用途: ごみ袋として
植松運輸株式会社運輸・通信業

なかなか120Lは売ってないのでいっぱい入って助かってます。ただ半透明は乳白色に比べて伸びが弱くむすんでる時に破れやすい気がします。

対象商品 : 22579646
2018-11-17
用途: 梱包作業
製造業

タイヤを梱包して保管するのに使用。
厚みがあまりないのでタイヤ梱包には向かないかも。

対象商品 : 22579646
2018-11-22
用途: ウレタンゴミ入れ
株式会社秀建建設業・工事業

厚みは薄いが、想像以上に丈夫な物でした。
ホームセンターなどで購入する価格と比べるとかなり値打ちな商品です。

対象商品 : 22579646
2018-09-20
用途: 猫のトイレにスッポリカバーします
医療・福祉・介護関連業

シャリシャリいいますが、値段の割に強いです
たすかっています
ありがとうございます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする