つくし工房
安全チョッキ(ナイロンメッシュ、高輝度反射シート)
種類
チョッキ型
仕様
マジックテープ式、高輝度反射シート
材質
ナイロンメッシュ
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
着丈(cm)
胴囲(cm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22619117
TY-1
白
53
96~120
ブルー
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
22619126
TY-10
白
53
96~120
オレンジ
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22619135
TY-11
白
53
96~120
イエロー
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22619144
TY-11A
白
58
96~115
イエロー
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22619153
TY-11B
シルバー
53
96~120
ネイビー
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
22619162
TY-15
黄色
53
96~120
オレンジ
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください