つくし工房
布製トラチョッキ(無反射)
種類
チョッキ型
仕様
スナップボタン式
テープ地色
黒
着丈(cm)
70
胴囲(cm)
105
色(本体)
黄
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22619555
TY-14
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください