BOSCH(ボッシュ)
バンドソー
クラス最強パワーで、最速スピード切断!
手持ちで面一切断もOK!
850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断!
面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
用途
金属の切断作業
最大切断寸法(mm)
(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50
回転数(min
-1
[r.p.m])
61~230
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
鋸刃(mm)
1140×12.7×0.5
内容量
1台
注意
※安全上のご注意 ご使用前に、「取扱説明書」をよく
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22461942
GCB120
6.4
¥
78,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22461958
GCB120B
28.1
¥
118,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください