電動平台車

電動平台車 - アルミス
(1件のレビュー)
最大積載量(kg)110トラスコ品番485-0076寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)810×1370×860モーター出力(W)250Wホイルインモーターバッテリー容量(Ah)24V/12Ah鉛酸バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応走行時間約6時間(バッテリー満充電時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22462116-
オープン
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1¥40,000/税込¥44,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22462116
2018-12-07
用途: 果樹の収穫時の運搬やちょっとした荷物の運搬
農・林・水産業

なかなか同様の電気式のものがなく、困っていましたが、サイトで見つけて即注文、1週間くらいで届きました。電気式特有の発進時にノッキングをおこす現象が少なく、収穫した果樹が傷まないので大変気に入ってます。
またアルミ製品なので、凄く軽く女性でも操作が簡単だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする