東洋アソシエイツ
センタリングスイベルバイス
様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
種類
リードバイス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
全高(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22564334
48101
50
41.2
27.5
82.5
171.5
¥
46,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
22564343
48102
51
48.4
27
58.73
173
¥
38,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください