曜日別特売

バンドソー

バンドソー - 新ダイワバンドソー - 新ダイワ

スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス
コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。

ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450周波数(Hz)50/60定格出力(W)200本体質量(kg)49ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4020質量(kg)49内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22463358RB180FV
398,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥12,500/税込¥13,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする