ガセットエース

ガセットエース - 大見工業ガセットエース - 大見工業ガセットエース - 大見工業ガセットエース - 大見工業ガセットエース - 大見工業

アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。
プレートの仮付け合わせができます。
ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。
各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。
ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。

種類ハンドバイス材質(本体)アルミフランジ厚(mm)6~25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22463394GA-350(ウェーブ)175~3503.7
102,400
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
22463403GA-500(ウェーブ)250~5004
105,800
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする