曜日別特売

チップソー切断機

チップソー切断機 - サンコー(サンコーミタチ)

独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現
H型鋼200×100を8秒で切断
砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます
切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要
やけが少ないため切断面が熱くありません
切削液不要のドライタイプです
鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属

用途
一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒
構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼
各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工
刃物外径(Φmm)405刃物内径(Φmm)40対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])800全負荷電流(A)15コード長さ(m)5芯数4バイス最大口幅(mm)205ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2電動機3.7kW×4P本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット角度可変右90°~30°(0°~60°)刃厚(mm)2.8質量(kg)220内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しです。フォークリフトのご準備をお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
周波数(Hz)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22463428MSC405A三相200 50Hz503700
1,320,000
1,098,000
1,207,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22463437MSC405A(S)三相交流200(60Hz)60-
1,320,000
1,098,000
1,207,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする