曜日別特売

ゴムデラックス(DX) 巧の力

ゴムデラックス(DX) 巧の力 - オカモト[安全靴・作業靴]ゴムデラックス(DX) 巧の力 - オカモト[安全靴・作業靴]ゴムデラックス(DX) 巧の力 - オカモト[安全靴・作業靴]ゴムデラックス(DX) 巧の力 - オカモト[安全靴・作業靴]ゴムデラックス(DX) 巧の力 - オカモト[安全靴・作業靴]ゴムデラックス(DX) 巧の力 - オカモト[安全靴・作業靴]ゴムデラックス(DX) 巧の力 - オカモト[安全靴・作業靴]ゴムデラックス(DX) 巧の力 - オカモト[安全靴・作業靴]
(29件のレビュー)

ロングセラーの農手。厚く強度あるため、重作業に最適
農作業、貝剥き、水産加工など……
メーカー従来タイプより、臭いを低減。装着時にぴったりフィット!
ずれ落ち防止の、ギャザー付き
グリップ力がより強く!

材質(表)天然ゴムラテックス種別厚手材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛)厚さ(mm)0.5規格食品衛生法適合入数(双)1材質(裏)レーヨン(練り込み)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22463893BP-421S
オープン
339
373(税込)
当日出荷
22463902BP-421M
オープン
339
373(税込)
当日出荷
22463918BP-421L
オープン
339
373(税込)
当日出荷
22463927BP-421LL
オープン
339
373(税込)
当日出荷
33088327BP-421SS
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 水仕事

裏地がないのが気に入っています。すぐ乾くし。
だのになぜか商品説明では「 裏:綿パイル(植毛)」となってます。

対象商品 : 22463902
2025-07-30
用途: 農作業の水仕事
農・林・水産業

安価ですが、裏地がないので脱着がしづらいく、夏は熱くなって使用困難です。インナー手袋をした方が良いかもしれません。

対象商品 : 22463927
2024-10-23
用途: 海での作業
農・林・水産業

すぐに切れたらゴム臭いかと思っていましたが、丈夫でとても使いやすく満足です。

対象商品 : 22463918
2023-08-31
用途: 水仕事
有限会社渡辺鍍金工業所

丈夫で長持ち、意外と細かい作業にも適してます。便利グッツです。

対象商品 : 22463918
2022-11-16
用途: 洗車作業
飲食業

主に営業車や自家用車を洗車する時に使用するのですが、とても満足しています。

対象商品 : 22463927
2021-10-12
用途: 農作業
農・林・水産業

とても履きやすく見た目以上に丈夫なので重宝してます

1が参考にしています
対象商品 : 22463902
2024-01-25
用途: 家庭菜園での農作業
その他業種

脱ぐ時に指の部分を引っ張ると千切れ廃棄耐久性が無い。

対象商品 : 22463902
2021-05-17
用途: 家庭菜園
不動産業

この前に注文した商品よりもちょっと薄手でいい感じで使い易いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする