曜日別特売

金象印 菜園用土起こしフォーク 3本爪

金象印 菜園用土起こしフォーク 3本爪 - 浅香工業金象印 菜園用土起こしフォーク 3本爪 - 浅香工業金象印 菜園用土起こしフォーク 3本爪 - 浅香工業金象印 菜園用土起こしフォーク 3本爪 - 浅香工業金象印 菜園用土起こしフォーク 3本爪 - 浅香工業金象印 菜園用土起こしフォーク 3本爪 - 浅香工業金象印 菜園用土起こしフォーク 3本爪 - 浅香工業
(1件のレビュー)

頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫
爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状
R形状によりテコの原理で土を起こし易くします

用途畑の土起こし作業トラスコ品番819-3356材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ全長(mm)930質量(kg)1.6頭部幅(mm)185爪長さ(mm)215爪数3本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2246532779813
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22465327
2019-11-07
用途: ジャガイモ、サツマイモ堀の土起こし

商品届きました。爪も丈夫そうで固い土地にも対応できそうで、仕事の効率が上がると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする