曜日別特売

金象印 軽量菜園用 ショベル鍬 柄共

金象印 軽量菜園用 ショベル鍬 柄共 - 浅香工業
(1件のレビュー)

ショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群
穴あきなので軽くて土離れが良い
一般的な(同じ用途の)鍬に比べ軽い

用途
土の掘り起こし作業
畝作り作業
柄長さ(mm)1050頭部幅(mm)165(頭部肩幅)頭部長(mm)220トラスコ品番819-3357材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄)天然木全長(mm)1050質量(kg)1.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2246533679837
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

金象印 菜園用ショベル鍬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2246533679837727398367983779837 軽量菜園用ショベル鍬 金象印 72739836軽量菜園用ショベル鍬金象印1丁
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22465336
2024-01-03
用途: 農業のマルチの土押さえ
農・林・水産業

先がとがってて繊細に作業が出来るのと軽量で疲れストレス無しで作業が出来てとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする