浅香工業
FGマルチ熊手ジャンボ1200柄付完成品
かく、すくう、捨てる作業がこれ一本でできます(レーキ+てみの役割を果たします)
全長1500mmと長さがあるため、腰を曲げずに楽な姿勢で作業ができます
用途
落ち葉、草、ゴミ等のかき集め、すくい作業
材質
(頭部)樹脂/(柄部)アルミ
全長(mm)
1500
質量(g)
800
先幅(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22465415
192406
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
FG マルチ熊手ジャンボ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった