曜日別特売

金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー

金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー - 浅香工業金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー - 浅香工業金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー - 浅香工業金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー - 浅香工業金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー - 浅香工業金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー - 浅香工業金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー - 浅香工業金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー - 浅香工業
(4件のレビュー)

先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付

用途草削り作業トラスコ品番783-2010材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1300質量(g)630頭部寸法(mm)120×160内容量1個
注意
※必ず受け取りをお願いします。再配達費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22465467192856
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

金象印 らくらく長柄三角草抜きホー
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22465467
2024-05-16
用途: 除草時
有限会社アルファプロ運輸・通信業

しっかりとした作りなので、草も取れて除草作業が楽になりました。
とても良い商品だと思います。

2022-03-16
用途: 植え込みの除草
その他業種

家の庭の植え込みにツルの雑草がびっちり生えていて、しゃがんでの草むしりが大変でした。この商品を購入して使ってみました。コンクリートの境目は自分で草取りしなくてはなりませんが、それ以外の所は気持ちが良いほど根っこも取れて大変満足しています。柄が長いので植え込みの下に潜らなくても根っこが取れるので重宝してます。

対象商品 : 22465467
2020-07-07
用途: 畝側面の草刈り
ツチカワ農・林・水産業

最初の印象は、軽い。とにかく軽い です。
普通に使えます。

対象商品 : 22465467
2018-04-02
用途: 駐車場の草取り
不動産業

先の形状が使いやすそうで、送料が高いけれどこれにしました。重さがあったほうが、深く掘れると思ったのですが、女性には重すぎるような気がします。軽いのを使っていないので、比べられませんが、ちょっと腕がつかれました。力のある人なら、いいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする