浅香工業
金象印 らくらく草はぎピーラー 伸縮アルミP柄
薄刃、窓あき形状なので土の抵抗が少なく、両面で草取り作業ができる
さびにくいステンレス鋼(熱処理済み)
軽くて持ち運びに便利な伸縮式アルミP柄
用途
草削り作業
トラスコ品番
819-3360
材質
(頭)スチール/ステンレス鋼/(柄)アルミ/PVC(グリップ)
全長(mm)
820~1320
質量(g)
510
先幅(mm)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22465494
194080
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
金象印 らくらく草はぎピーラー
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった