スパルタン

スパルタン - ビクトリノックス

1897年の特許取得から現在に至るまで、ほとんど形を変えずに、世界中で100年以上愛され続けてきた歴史的なモデルです。
ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の基本形。必要最低限の機能を備えたシンプルなつくりです。ブレード、せん抜き、カン切りなど災害などの緊急時にも非常に頼りになります。また、ビクトリノックス・ビギナーが初めてマルチツールをお選びになる際におすすめできるモデルです。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×26.5×15セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック質量(g)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224661241.36 03
3,500
3,498
3,848(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする