PLIトラベラー PD

PLIトラベラー PD - ビクトリノックス
(1件のレビュー)

サイドに付いたドライバーや金属のこぎり、プライヤーなど使用用途に応じたモデルをお選びいただけます。
プライヤーやドライバーなど、工具的な用途を重視したモデルです。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×26.5×22セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、プラスドライバー、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜きマイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパーリーマー(穴あけ)/パンチ、キーリングピンセット(毛抜き)、ツースピック、プライヤー、ワイヤーカッター、はさみ、マルチフック、端子つぶし質量(g)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224663341.47 23
7,000
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22466334
2024-10-03
用途: 釣り等の趣味に
旭高珠算塾サービス業

25年間気に入って使ってましたが船釣り時不注意で海におとしてしまいました
コンパクトで簡単な修理をこなしてくれる良い相棒です、名前がデラックスティンカーに変わりピンホール増設プライヤーとハサミの非分解など変更点がありましたが販売していてくれて良かったです。皆さま軽犯罪法には気を付けましょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする