サイバーツール

サイバーツール - ビクトリノックス
(1件のレビュー)

フル装備の34機能のタイプ。ボディは美しいスケルトンレッド。大小のプラス・マイナスドライバーなど日常的な工具はほぼ搭載。ご家庭の工具箱代わりにも活躍します。
サイバーツールは、従来のナイフ、せん抜きなどの機能はそのままに、コンピューターに対応した11の機能を加えたモデルです。34機能タイプと29機能のモデルもあります。フル装備の34機能と携帯に便利な29機能があります。ボディは美しいスケルトンタイプ。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×28セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、―マイナスドライバー3mmフィリップス型2-3にも対応、せん抜き、―マイナスドライバー(6mm)、―ワイヤーベンダー/ストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、―ソーイングアイ(糸穴)、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、レンチ、―5mmヘックスドライバー(D-SUBコネクター用)、―4mmヘックスドライバー(ビット用)、フィリップスビット0、フィリップスビット1、ビットケース、スロットビット4mm、フィリップスビット2、ヘックスビット4mm、トルクスビット8、トルクスビット10、トルクスビット15、ボールペン、―ディップスイッチに使用、ピン、メガネドライバー、プライヤー、―ワイヤーカッター、―端子つぶし、はさみ、マルチフック質量(g)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224664131.7725.T
13,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22466413
2018-10-29
用途: 日常作業
株式会社横浜スーパー・ファクトリー

紛失してしまったので、二個目の購入になります。
ドライバーがとても便利で、過去には他のツールも使いましたがこれがベストです。
只、使い込むとビットホルダーがゆるくなってビットが落ちるので、星-1とします。
あと、ハサミがとても便利でとても良く切れます。爪切りにも最適(メーカー推奨)で、
ボールペンも意外と便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする