ハントマンライト

ハントマンライト - ビクトリノックス
(1件のレビュー)

マルチツール機能に加えて、高輝度白色LED(発光ダイオード)を装備したライトシリーズ。
災害などでの停電や暗闇の室内などで実力を発揮します。
ハントマンに高輝度白色LEDとプラスドライバー、メガネドライバーを追加装備したモデル。災害などでの停電や暗闇の室内などで実力を発揮します。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×25.5セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、白色LEDライト、プラスドライバー、メガネドライバー、マルチフック、ボールペン(青)、ピン、のこぎり、はさみ、精密ドライバー2.5mm質量(g)120内容量1個
注意
※磁気の影響を受けるものには近づけないでください
※電機部分は水にぬらさないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224664471.7915.T
10,000
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22466447
2023-12-04
用途: キャンプ用
運輸・通信業

キャンプ用に購入。  ハントマンの白を使用しているが、真っ暗なキャンプ場だとトイレ行く際に明かりが必須のため、どうせならいつも腰に付けているアイテムにライトが付いていればと思いこちらを購入。  色的には白がカッコいいが、ライト付きはこちらの色しかないので赤で我慢した。  ライト分少し太くなってしまうが、 ライトを別に持つより使い勝手が良い。  ライトも日常使いにはもう少し明るいとうれしいが、テントサイトの明かりのない場所であれば十分の明るさ。 もう少し安ければうれしい為星4とした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする