曜日別特売

ソルジャーナイフ

ソルジャーナイフ - ビクトリノックスソルジャーナイフ - ビクトリノックス
(1件のレビュー)

オリーブグリーンの「ソルジャーナイフ」は、スイス軍による実践テストの末、7社のサプライヤーの中から制式採用を勝ちとり新型ソルジャーとして2008年より納入が開始されています。
1891年よりスイス陸軍に納入され続けているビクトリノックス「ソルジャーナイフ」の最新版。装備品のメンテナンス用工具として、またはキャンプの食事用ツールとして開発されたソルジャーナイフは本格的なアウトドアや登山、さらにはDIYにも頼もしい1本です。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×34.5×18セット内容ラージブレード(大刃)、プラスドライバー、カン切り、マイナスドライバー3mm、せん抜き、マイナスドライバー7mm(ロック付き)、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、のこぎり、キーリング質量(g)129内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224666480.8461.MWCH
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22466648
2018-12-26
用途: 旅の友
建設業・工事業

ロードバイクによる旅で工具と共に持参します。
とても役に立つと考えます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする