ファーマーAL

ファーマーAL - ビクトリノックス
(1件のレビュー)

スイス軍による実践テストの末、7社のサプライヤーの中から制式採用を勝ちとり2009年より納入が開始されています。
ソルジャーCVALにのこぎりがついたタイプです。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)93×23.514セット内容ラージブレード(大刃)、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、のこぎり質量(g)84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224666660.8241.26
6,500
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22466666
2019-12-16
用途: ナイフとのこぎり
製造業

ナイフとノコギリの付いたモデルでそこそこ頑丈そうなものを探していました。
缶切りや栓抜きは使うかどうかわからないけど、あまりごちゃごちゃしておらずシンプルな構成で気に入ってます。
キャンプやアウトドアに常備して活躍してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする