カデットAL

カデットAL - ビクトリノックス

スイス軍による実践テストの末、7社のサプライヤーの中から制式採用を勝ちとり2010年より納入が開始されています。
ソルジャーCVALより小さめのモデルです。リーマーの代わりにやすりがついてます。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)84×22×8セット内容ラージブレード(大刃)・つめやすり・カン切り・マイナスドライバー(小)3mm・せん抜き・マイナスドライバー(大)6mm・ワイヤーストリッパー・キーリング・つめそうじ質量(g)47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224666750.2601.26
4,500
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする