リクルート

リクルート - ビクトリノックス

子どもや女性でも握りやすい84mmのスモールオフィサーシリーズは、工作などを通じた子供へのナイフ教育の現場に推奨しています。
子どもがナイフを正しく使えるようになるために、まずナイフに触れる機会を与えたい、と考えている方々におすすめのモデルです。
オフィサーシリーズの機能はそのまま、サイズをコンパクトにしたボディサイズ84mmのシリーズ。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)84×23×14セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック質量(g)47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224667020.2503
2,500
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする