曜日別特売

スイスツール

スイスツール - ビクトリノックス
(2件のレビュー)

より過酷な使用に耐えるフルサイズのプライヤー型マルチツール。スイスツールには、ナイロンケースが付属しています。
プライヤータイプのマルチツール「スイスツール」のレギュラータイプ。高い精度とスムースなパーツ開閉はビクトリノックスならではの完成度です。家に置いておけば、これ一本で工具箱の代わりになります。より過酷な使用に耐えるフルサイズのプライヤー型マルチツール。各国の軍や消防への納入実績も多いプロ仕様の高精度ツールです。スイスツールには、ナイロンケースが付属しています。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×34×15セット内容プライヤー、マイナスドライバー2mm、マイナスドライバー3mm、ワイヤーカッター(硬度40HRc以下のワイヤー)、マイナスドライバー5mm、せん抜き、マイナスドライバー7.5mm、ブレード(刃)、セレーションブレード(波刃)、金属やすり、金属のこぎり、のこぎり、リーマー(穴あけ)/パンチ、プラスドライバー(フィリップス型1+2)、のみ/スクレーパー、リフター/オープナー、ワイヤーベンダー(ワイヤー曲げ)、ワイヤーストリッパー、ワイヤースクレーパー、カン切り、スケール(230mm)、スケール(9inches)、端子つぶし、ハードワイヤーカッター、ランヤードホール、パーツ用バネ、ロック解除ボタン内容量1個
注意
※それぞれのパーツを完全に開くとロック機構が働きます。閉じるときは、ロック解除ボタンをスライドさせながらパーツを閉じます。閉じるときは危険ですので、パーツの閉じる内側には絶対に指を置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224667883.0323.N
18,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22466788
2023-07-16
用途: キャンプ、釣り
運輸・通信業

競合他社の製品に比べて、細部の仕上げがケタ違いに良い。ロック機構も使いやすい。コスパは非常に高いと思う。ただし日本語の取扱説明書は分かりにくい。他モデルの取扱説明が書かれていたものが同封されていた。

対象商品 : 22466788
2018-05-27
用途: 携帯小道具

前回も同じもの使用していて、10年以上使ったので買い替え。また10年お世話になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする