コンドーテック
(A)ステンレス チェーン C/S
全長(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
質量(kg/m)
チェーン径(Φmm)
使用荷重(kN[tf])
外幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22582455
113A203
24
0.144
3
0.74[0.075]
11
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22582464
113A204
26
0.248
4
0.98[0.1]
13.6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22582473
113A205
27
0.406
5
2.94[0.3]
17
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22582482
113A206
31
0.606
6
4.9[0.5]
20.4
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください