コンドーテック
(A)ステンレス チェーン 缶入
全長(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
質量(kg/m)
チェーン径(Φmm)
使用荷重(kN[tf])
外幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22582498
113A207
34
0.89
7
5.9[0.6]
24.5
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22582507
113A208
36
1.206
8
7.35[0.75]
27
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22582516
113A209
39
1.554
9
9.8[1.0]
30.5
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22582525
113A211
45
2.322
11
12.25[1.25]
35.5
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22582534
113A213
52
2.754
13
14.7[1.5]
42
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください