REXON(レクソン)
BS2301A用替刃 木工・プラ直線
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。
切断対象
木材、プラスチック
材質
HSS
幅(mm)
10
山数
4
周長(mm)
1505
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22464024
16314
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください