REXON(レクソン)
BS2301A用替刃
REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。非鉄金属切断用。
切断対象
非鉄金属
材質
HSS
幅(mm)
6
山数
14
周長(mm)
1505
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22464042
16316
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください