ダッシュボードに取り付けですが、センターツイータの出っ張りがスピーカーカバーに当たり閉まりませんでした。
品物は安価ながら、とても良かったです。
今後取り付けされる方はご注意下さい。
オーディオレスの車両に取り付けてみました。他軽車両のメーカー純正スピーカーより良い音がしている気がします。ただ付属のプレートが今回の車両(スズキの軽バン)には適合しなかったので取り付けにひと手間かかりましたが当初の目的は達成できたので満足です。
付属のネジ・ワッシャーはスピーカーの取り付け穴よりも径が小さく使えない
スピードナットは品質に難あり。外れ止めが付いていないのと、4個入っているが1個は成型不良で機能しなかった。
モノタロウブランドの代替品として購入したが、値段なりの品質だと感じます。
純正スピーカーが劣化し音割れが発生したため、購入しました。
交換後は純正より十分な音質で、女性ボーカルの高音でも音割れせず満足しています。
低音は普通なので、響かせたいならサブウーハーを付けたほうが良いと思います。
この価格で純正より良い音がしますので、コストパフォーマンスが高いと思います。
MH55Sのリヤスピーカーレス車を4スピーカーにするために購入しました。すごく安いので心配でしたが、ちゃんと鳴ってます。音質を追求しなければコスパの良い製品です。
届いて外箱の適合表を見たら車種別の取り付けキットが必要と表示されてましたが、使わずに取り付け出来ないか試したら取り付け出来ました。
日産クリッパーのフロントドアスピーカーとして購入しました。
安価でしたが、低音~高音まで音割れする事なく満足しています。
出来ればバッフルボードも付属してもらえるとありがたいと思います。