曜日別特売

ウエストエプロン

ウエストエプロン - Leeウエストエプロン - Leeウエストエプロン - Leeウエストエプロン - Leeウエストエプロン - Leeウエストエプロン - Leeウエストエプロン - Leeウエストエプロン - Lee
(1件のレビュー)

前後に配置されたポケットで使い勝手も抜群。
前後の4カ所のポケットに加え、斜めポケットもついた収納力のあるウエストエプロン。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
斜めポケット。ウエストにはひものズレ防止のループ付き。フロントの大きいパッチポケット。オリジナルネームタグ。後ろポケット。Leeロゴ入りオリジナルボタン。

用途混率:綿/80% ポリエステル/20%サイズF内容量1枚
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
全7種類を絞り込む
混率(%)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
混率(%)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22650163LCK79002インディゴネイビー綿80、ポリエステル208
9,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
22650172LCK79002ホワイト×ブルー綿/65、ポリエステル/3518
9,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
22650188LCK79002ブルー綿59% ポリエステル41%28
9,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
48626437LCK79002ベージュ綿80、ポリエステル201
9,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
48626446LCK79002レッド綿80、ポリエステル203
9,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
48626455LCK79002グリーン綿80、ポリエステル204
9,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
48626464LCK79002ブルー綿80、ポリエステル206
9,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48626455
2022-09-25
用途: 斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業建設業・工事業

Leのエプロン デザインがとても良いです
使い勝手もいいですか とても長持ちします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする