2WAYエプロン

2WAYエプロン - Lee2WAYエプロン - Lee2WAYエプロン - Lee2WAYエプロン - Lee2WAYエプロン - Lee2WAYエプロン - Lee2WAYエプロン - Lee2WAYエプロン - Lee
(2件のレビュー)

コーデに合わせてアレンジできる2way仕様。
胸当てエプロンと腰巻きエプロンの両方使いが出来る2WAYエプロン。Lee独特なポケットの形が特徴的。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材展開。
腰ポケット。便利なループ付き。ロゴ入りボタン付きポケット。簡単に調節できるエプロンひも。ウエストにはひものズレ防止のループ付き。吊りひも止め用ボタン。

サイズフリー着丈(cm)69.5身幅(cm)70内容量1枚
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22650258LCK79006インディゴネイビー
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
22650267LCK79006ホワイト×ブルー
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22650267
2023-01-28
用途: 作業全般に常に着用
サービス業

2wayなのでとても便利な縫製になって付け心地もとても良いです。
生地は厚すぎず薄すぎず作業の邪魔にならず着用しやすいです。

対象商品 : 22650267
2020-05-15
用途: 家事全般
建設業・工事業

オシャレです。そのまま買い物にも行けると言ってました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする