スムースエッグ プラチナムリキッド

スムースエッグ プラチナムリキッド - SOFT99スムースエッグ プラチナムリキッド - SOFT99スムースエッグ プラチナムリキッド - SOFT99スムースエッグ プラチナムリキッド - SOFT99スムースエッグ プラチナムリキッド - SOFT99
(1件のレビュー)

4つの新種ポリマーをブレンド。3代特長である「ツヤ」「スベリ感」「撥水力&耐久性」はまさに新次元(従来の簡易コーティング剤を凌ぐ)の性能です。
摩擦係数を低減させることにより。今までにないつるるん感を拭き上げ時、スグに体感していただけます。
同時にホコリや汚れ、キズがつきにくくなり、保護性能も向上しました。
強力な撥水持続力は高耐久の証明。雨や雪、洗浄機などにも強い保護効果を発揮します。
こだわり派が思わず手にしてしまう高級化粧品のような重厚感&高品質感あふれるデザインです。

対応ボディー色オールカラー特性撥水、防汚、耐傷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×200×82液性中性&水性危険物の類別非危険物内容量1本(230mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22464986522
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99 『スムースエッグ プラチナムリキッド』【SOFT99 TV】 
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22464986
2019-08-22
用途: 洗車後のワックスがけに
その他業種

スムースエッグリキッドを普段使っているのですが、もうワンランク上のプラチナムを使ってみたくて購入しました。作業工程や作業時間は変わりませんが仕上がり後の艶の深み全然違いました。特に黒の車体にはオススメです。驚きますよ!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする