SOFT99
コーティング施工車リフレッシュクリーナー
マイルドな洗浄成分だけを使ったコーティング被膜専用クリーナーです。
ダメージを受けたコーティング施工車の輝きが復活します。
塗り込むだけ、拭き取り不要のカンタン作業です。
用途
雨ジミ、水アカ除去
対応ボディー色
全塗装車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
117×210×50
液性
中性
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(180mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22465022
251
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください