曜日別特売

黒極(キワミ)シャンプー

黒極(キワミ)シャンプー - SOFT99黒極(キワミ)シャンプー - SOFT99黒極(キワミ)シャンプー - SOFT99
(1件のレビュー)

シャンプー洗車では最高レベルの「ツヤ・光沢」を実現。
デリケートな濃色車にはボディに優しいマイルドな成分を豊富に含んでおり、深く濃いツヤに仕上がります。
「極みWAXシリーズ」のメンテナンスシャンプーとしてもお使いいただけます。

容量(mL)750対応ボディー色濃色系メタリック・ソリッドブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×222×100危険物の類別非危険物内容量1本(750mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2246505604292
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『極シャンプー』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22465056
2020-03-21
用途: 洗車
運輸・通信業

泡立てとありましたが、泡立ちはあまりよくありませんが光沢はよみがえりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする